Omerin Silisol - SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) marron (Couronne de 25 m) - 3500170411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204170414
Réf. Fournisseur
3500170411
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de gaine:
marron
SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) marron (Couronne de 25 m)