Omerin Silisol - SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) orange (Touret) - 3500171050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - orange
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204171050
Réf. Fournisseur
3500171050
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de gaine:
orange
SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) orange (Touret)