Omerin Silisol - SILICABLE CS 25mm2 (0.4 CuA1) noir (Couronne de 25 m) - 3500240211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204240211
Réf. Fournisseur
3500240211
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
25 mm²
couleur de gaine:
noir
SILICABLE CS 25mm2 (0.4 CuA1) noir (Couronne de 25 m)