Omerin Silisol - SILICABLE CS 25mm2 (0.4 CuA1) noir (Touret) - 3500240250

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 25mm2 (0.4 CuA1) noir (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204240250

Réf. Fournisseur

3500240250

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

25 mm²

couleur de gaine:

noir

SILICABLE CS 25mm2 (0.4 CuA1) noir (Touret)