Omerin Silisol - SILICABLE CS 35mm2 (0.4 CuA1) blanc (Couronne de 50 m) - 3500250112
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204250112
Réf. Fournisseur
3500250112
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
35 mm²
couleur de gaine:
blanc
SILICABLE CS 35mm2 (0.4 CuA1) blanc (Couronne de 50 m)


