Omerin Silisol - SILICABLE CS 35mm2 (0.4 CuA1) noir (Couronne de 100 m) - 3500250213

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 35mm2 (0.4 CuA1) noir (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204250213

Réf. Fournisseur

3500250213

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

35 mm²

couleur de gaine:

noir

SILICABLE CS 35mm2 (0.4 CuA1) noir (Couronne de 100 m)