Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILICABLE CS 4mm2 (0.3 CuA1) blanc (Couronne de 25 m) - 3500190111

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 4mm2 (0.3 CuA1) blanc (Couronne de 25 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • couleur de gaine - blanc

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204190111

Réf. Fournisseur

3500190111

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

4 mm²

couleur de gaine:

blanc

SILICABLE CS 4mm2 (0.3 CuA1) blanc (Couronne de 25 m)