Omerin Silisol - SILICABLE CS 4mm2 (0.3 CuA1) blanc (Couronne de 50 m) - 3500190112
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204190112
Réf. Fournisseur
3500190112
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
couleur de gaine:
blanc
SILICABLE CS 4mm2 (0.3 CuA1) blanc (Couronne de 50 m)


