Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILICABLE CS 4mm2 (0.3 CuA1) blanc (Touret) - 3500190150

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 4mm2 (0.3 CuA1) blanc (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • couleur de gaine - blanc

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204190150

Réf. Fournisseur

3500190150

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

4 mm²

couleur de gaine:

blanc

SILICABLE CS 4mm2 (0.3 CuA1) blanc (Touret)