Omerin Silisol - SILICABLE CS 4mm2 (0.3 CuA1) gris (Couronne de 25 m) - 3500191411
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - gris
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204191411
Réf. Fournisseur
3500191411
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
couleur de gaine:
gris
SILICABLE CS 4mm2 (0.3 CuA1) gris (Couronne de 25 m)


