Omerin Silisol - SILICABLE CS 4mm2 (0.3 CuA1) jaune-vert (Couronne de 25 m) - 3500190511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204190511
Réf. Fournisseur
3500190511
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
SILICABLE CS 4mm2 (0.3 CuA1) jaune-vert (Couronne de 25 m)