Omerin Silisol - SILICABLE CS 4mm2 (0.3 CuA1) jaune-vert (Touret) - 3500190550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204190550
Réf. Fournisseur
3500190550
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
SILICABLE CS 4mm2 (0.3 CuA1) jaune-vert (Touret)