Omerin Silisol - SILICABLE CS 4mm2 (0.3 CuA1) marron (Couronne de 50 m) - 3500190412
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204190412
Réf. Fournisseur
3500190412
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
couleur de gaine:
marron
SILICABLE CS 4mm2 (0.3 CuA1) marron (Couronne de 50 m)


