Omerin Silisol - SILICABLE CS 4mm2 (0.3 CuA1) noir (Couronne de 100 m) - 3500190213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204190216
Réf. Fournisseur
3500190213
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
couleur de gaine:
noir
SILICABLE CS 4mm2 (0.3 CuA1) noir (Couronne de 100 m)