Omerin Silisol - SILICABLE CS 4mm2 (0.3 CuA1) noir (Couronne de 50 m) - 3500190212

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 4mm2 (0.3 CuA1) noir (Couronne de 50 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204190215

Réf. Fournisseur

3500190212

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

4 mm²

couleur de gaine:

noir

SILICABLE CS 4mm2 (0.3 CuA1) noir (Couronne de 50 m)