Omerin Silisol - SILICABLE CS 4mm2 (0.3 CuA1) rouge (Couronne de 100 m) - 3500190813
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204190816
Réf. Fournisseur
3500190813
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILICABLE CS 4mm2 (0.3 CuA1) rouge (Couronne de 100 m)


