Omerin Silisol - SILICABLE CS 50mm2 (0.4 CuA1) noir (Couronne de 50 m) - 3500260212
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 50 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204260215
Réf. Fournisseur
3500260212
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
50 mm²
couleur de gaine:
noir
SILICABLE CS 50mm2 (0.4 CuA1) noir (Couronne de 50 m)


