Omerin Silisol - SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) blanc (Couronne de 100 m) - 3500210113

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) blanc (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • couleur de gaine - blanc

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204210113

Réf. Fournisseur

3500210113

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

6 mm²

couleur de gaine:

blanc

SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) blanc (Couronne de 100 m)