Omerin Silisol - SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) blanc (Touret) - 3500210150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204210150
Réf. Fournisseur
3500210150
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
6 mm²
couleur de gaine:
blanc
SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) blanc (Touret)


