Omerin Silisol - SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) bleu (Couronne de 25 m) - 3500210311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204210311
Réf. Fournisseur
3500210311
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
6 mm²
couleur de gaine:
bleu
SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) bleu (Couronne de 25 m)