Omerin Silisol - SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) noir (Couronne de 25 m) - 3500210211

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) noir (Couronne de 25 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204210211

Réf. Fournisseur

3500210211

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

6 mm²

couleur de gaine:

noir

SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) noir (Couronne de 25 m)