Omerin Silisol - SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) rouge (Couronne de 50 m) - 3500210812

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204210812
Réf. Fournisseur
3500210812
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
6 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) rouge (Couronne de 50 m)