Omerin Silisol - SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) violet (Couronne de 100 m) - 3500211113

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) violet (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • couleur de gaine - violet

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204211113

Réf. Fournisseur

3500211113

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

6 mm²

couleur de gaine:

violet

SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) violet (Couronne de 100 m)