Omerin Silisol - SILICABLE ECS 0.5mm2 (0.2 CuSn) bleu (Touret) - 3500030350

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE ECS 0.5mm2 (0.2 CuSn) bleu (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • couleur de gaine - bleu

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204030350

Réf. Fournisseur

3500030350

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

couleur de gaine:

bleu

SILICABLE ECS 0.5mm2 (0.2 CuSn) bleu (Touret)