Omerin Silisol - SILICABLE ECS 0.5mm2 (0.2 CuSn) marron (Couronne de 100 m) - 3500030413
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204030422
Réf. Fournisseur
3500030413
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
couleur de gaine:
marron
SILICABLE ECS 0.5mm2 (0.2 CuSn) marron (Couronne de 100 m)


