Omerin Silisol - SILICABLE ECS 0.5mm2 (0.2 CuSn) rouge (Touret) - 3500030850
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204030852
Réf. Fournisseur
3500030850
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILICABLE ECS 0.5mm2 (0.2 CuSn) rouge (Touret)


