Omerin Silisol - SILICABLE ECS 0.75mm2 (0.2 CuSn) bleu (Touret) - 3500420350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204420350
Réf. Fournisseur
3500420350
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
bleu
SILICABLE ECS 0.75mm2 (0.2 CuSn) bleu (Touret)