Omerin Silisol - SILICABLE ECS 0.75mm2 (0.2 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m) - 3500420512

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE ECS 0.75mm2 (0.2 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

Emballage et conditions

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204420512

Réf. Fournisseur

3500420512

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

SILICABLE ECS 0.75mm2 (0.2 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m)