Omerin Silisol - SILICABLE ECS 0.75mm2 (0.2 CuSn) jaune-vert (Touret) - 3500420550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204420550
Réf. Fournisseur
3500420550
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
SILICABLE ECS 0.75mm2 (0.2 CuSn) jaune-vert (Touret)