Omerin Silisol - SILICABLE ECS 0.75mm2 (0.2 CuSn) marron (Couronne de 50 m) - 3500420412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204420412
Réf. Fournisseur
3500420412
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
marron
SILICABLE ECS 0.75mm2 (0.2 CuSn) marron (Couronne de 50 m)