Omerin Silisol - SILICABLE ECS 0.75mm2 (0.2 CuSn) orange (Couronne de 25 m) - 3500421011

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE ECS 0.75mm2 (0.2 CuSn) orange (Couronne de 25 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • couleur de gaine - orange

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204421011

Réf. Fournisseur

3500421011

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

couleur de gaine:

orange

SILICABLE ECS 0.75mm2 (0.2 CuSn) orange (Couronne de 25 m)