Omerin Silisol - SILICABLE ECS 0.75mm2 (0.2 CuSn) violet (Couronne de 25 m) - 3500421111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - violet
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204421111
Réf. Fournisseur
3500421111
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
violet
SILICABLE ECS 0.75mm2 (0.2 CuSn) violet (Couronne de 25 m)