Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILICABLE ECS 1.5mm2 (0.25 CuSn) blanc (Couronne de 25 m) - 3500480111

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE ECS 1.5mm2 (0.25 CuSn) blanc (Couronne de 25 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de gaine - blanc

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204480111

Réf. Fournisseur

3500480111

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de gaine:

blanc

SILICABLE ECS 1.5mm2 (0.25 CuSn) blanc (Couronne de 25 m)