Omerin Silisol - SILICABLE ECS 1.5mm2 (0.25 CuSn) blanc (Touret) - 3500480150

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE ECS 1.5mm2 (0.25 CuSn) blanc (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de gaine - blanc

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204480150

Réf. Fournisseur

3500480150

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de gaine:

blanc

SILICABLE ECS 1.5mm2 (0.25 CuSn) blanc (Touret)