Omerin Silisol - SILICABLE ECS 1.5mm2 (0.25 CuSn) marron (Couronne de 25 m) - 3500480411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204480411
Réf. Fournisseur
3500480411
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de gaine:
marron
SILICABLE ECS 1.5mm2 (0.25 CuSn) marron (Couronne de 25 m)