Omerin Silisol - SILICABLE ECS 1.5mm2 (0.25 CuSn) noir (Touret) - 3500480250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204480250
Réf. Fournisseur
3500480250
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de gaine:
noir
SILICABLE ECS 1.5mm2 (0.25 CuSn) noir (Touret)