Omerin Silisol - SILICABLE ECS 10mm2 (0.4 CuSn) blanc (Couronne de 100 m) - 3500540113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204540113
Réf. Fournisseur
3500540113
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
blanc
SILICABLE ECS 10mm2 (0.4 CuSn) blanc (Couronne de 100 m)