Omerin Silisol - SILICABLE ECS 10mm2 (0.4 CuSn) blanc (Touret) - 3500540150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204540150
Réf. Fournisseur
3500540150
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
blanc
SILICABLE ECS 10mm2 (0.4 CuSn) blanc (Touret)