Omerin Silisol - SILICABLE ECS 10mm2 (0.4 CuSn) jaune-vert (Touret) - 3500540550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204540550
Réf. Fournisseur
3500540550
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
SILICABLE ECS 10mm2 (0.4 CuSn) jaune-vert (Touret)


