Omerin Silisol - SILICABLE ECS 10mm2 (0.4 CuSn) marron (Couronne de 100 m) - 3500540413

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE ECS 10mm2 (0.4 CuSn) marron (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • couleur de gaine - marron

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204540413

Réf. Fournisseur

3500540413

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

10 mm²

couleur de gaine:

marron

SILICABLE ECS 10mm2 (0.4 CuSn) marron (Couronne de 100 m)