Omerin Silisol - SILICABLE ECS 10mm2 (0.4 CuSn) marron (Touret) - 3500540450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204540450
Réf. Fournisseur
3500540450
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
marron
SILICABLE ECS 10mm2 (0.4 CuSn) marron (Touret)