Omerin Silisol - SILICABLE ECS 10mm2 (0.4 CuSn) noir (Couronne de 50 m) - 3500540212
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204540212
Réf. Fournisseur
3500540212
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
noir
SILICABLE ECS 10mm2 (0.4 CuSn) noir (Couronne de 50 m)


