Omerin Silisol - SILICABLE ECS 120mm2 (0.5 CuSn) noir (Couronne de 100 m) - 3502340213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 120 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204340213
Réf. Fournisseur
3502340213
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
120 mm²
couleur de gaine:
noir
SILICABLE ECS 120mm2 (0.5 CuSn) noir (Couronne de 100 m)