Omerin Silisol - SILICABLE ECS 120mm2 (0.5 CuSn) noir (Couronne de 25 m) - 3502340211
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 120 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204340211
Réf. Fournisseur
3502340211
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
120 mm²
couleur de gaine:
noir
SILICABLE ECS 120mm2 (0.5 CuSn) noir (Couronne de 25 m)


