Omerin Silisol - SILICABLE ECS 120mm2 (0.5 CuSn) noir (Couronne de 50 m) - 3502340212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 120 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204340212
Réf. Fournisseur
3502340212
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
120 mm²
couleur de gaine:
noir
SILICABLE ECS 120mm2 (0.5 CuSn) noir (Couronne de 50 m)