Omerin Silisol - SILICABLE ECS 120mm2 (0.5 CuSn) noir (Touret) - 3502340250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 120 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204340250
Réf. Fournisseur
3502340250
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
120 mm²
couleur de gaine:
noir
SILICABLE ECS 120mm2 (0.5 CuSn) noir (Touret)


