Omerin Silisol - SILICABLE ECS 16mm2 (0.4 CuSn) bleu (Couronne de 25 m) - 3500520311
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204520311
Réf. Fournisseur
3500520311
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
16 mm²
couleur de gaine:
bleu
SILICABLE ECS 16mm2 (0.4 CuSn) bleu (Couronne de 25 m)


