Omerin Silisol - SILICABLE ECS 16mm2 (0.4 CuSn) bleu (Couronne de 50 m) - 3500520312

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE ECS 16mm2 (0.4 CuSn) bleu (Couronne de 50 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • couleur de gaine - bleu

Emballage et conditions

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204520312

Réf. Fournisseur

3500520312

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

16 mm²

couleur de gaine:

bleu

SILICABLE ECS 16mm2 (0.4 CuSn) bleu (Couronne de 50 m)