Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILICABLE ECS 16mm2 (0.4 CuSn) bleu (Touret) - 3500520350

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE ECS 16mm2 (0.4 CuSn) bleu (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • couleur de gaine - bleu

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204520350

Réf. Fournisseur

3500520350

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

16 mm²

couleur de gaine:

bleu

SILICABLE ECS 16mm2 (0.4 CuSn) bleu (Touret)