Omerin Silisol - SILICABLE ECS 16mm2 (0.4 CuSn) jaune-vert (Touret) - 3500520550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204520550
Réf. Fournisseur
3500520550
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
16 mm²
SILICABLE ECS 16mm2 (0.4 CuSn) jaune-vert (Touret)


